TURCK BANNER SRL - TUK3034040 OTBVR81L - 3034040
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20...30 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...30 V
Grado di protezione (IP) - IP66
Max. distanza di commutazione - 50 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
2000007081741
Codice prodotto
TUK3034040
Cod. produttore
3034040
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20...30 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20...30 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Max. distanza di commutazione:
50 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza del sensore:
43.2 mm
Altezza del sensore:
59.9 mm
Lunghezza del sensore:
48 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
20...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Grado di protezione (NEMA):
13