pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3033395 Q40SP6LPQ - 3033395

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3033395 Q40SP6LPQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 6000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007081703

Codice prodotto

TUK3033395

Cod. produttore

3033395

Produttore

TUK

Max. distanza di commutazione:

6000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Messaggio di pre-guasto:

sì

Tempo di reazione:

3 ms

Diametro del sensore:

30 mm

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

82.8 mm

Lunghezza del sensore:

46.1 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Grado di protezione (NEMA):

4X

Serie EZ-BEAM Q40: Retro polarizzato; Portata: 6 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: PNP complementare; QD integrale M12 a 4 pin