TURCK BANNER SRL - TUK3032713 MQAC2-506 - 3032713

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 2 m
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
2000007081642
Codice prodotto
TUK3032713
Cod. produttore
3032713
Produttore
TUK
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
2 m
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Schermato:
sì
Colore della guaina del cavo:
Nero
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...70 °C
Corrente nominale In:
4 A


