pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3031537 Q85VR3DL-T9 - 3031537

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3031537 Q85VR3DL-T9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 0...1000 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...240 V

  • Max. distanza di commutazione - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007081611

Codice prodotto

TUK3031537

Cod. produttore

3031537

Produttore

TUK

Distanza operativa:

0...1000 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...240 V

Max. distanza di commutazione:

1000 mm

Messaggio di pre-guasto:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

65 mm

Lunghezza del sensore:

85 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

4X

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Serie Q85: Diffuso con timer di uscita; Portata: 1 m; Ingresso: 12-240 V cc / 24-240 V ca; Uscita: relè elettromeccanico SPDT; Camera di cablaggio