pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3031213 Q85VR3LP - 3031213

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3031213 Q85VR3LP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 4600 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007081598

Codice prodotto

TUK3031213

Cod. produttore

3031213

Produttore

TUK

Max. distanza di commutazione:

4600 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Forma della scatola:

Blocco

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Materiale del corpo:

Plastica

Messaggio di pre-guasto:

sì

Tempo di reazione:

20 ms

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

65 mm

Lunghezza del sensore:

85 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Lunghezza d'onda del sensore:

680 nm

Grado di protezione (NEMA):

13

Serie Q85: Retro polarizzato; Portata: 80 mm - 4,6 m; Ingresso: 12-240 V cc / 24-240 V ca; Uscita: relè elettromeccanico SPDT; Camera di cablaggio