pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3030623 MQDC-515 - 3030623

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3030623 MQDC-515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007081512

Codice prodotto

TUK3030623

Cod. produttore

3030623

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

5 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo: MICRO a terminazione singola; 5 pin femmina dritto codice C; 5 m (16,4 piedi) guaina in PVC nero 5x22; dado di accoppiamento in ottone nichelato