pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3029914 CSA-M1240M1241 - 3029914

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa - -40...70 °C

  • Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento - -40...70 °C

  • Corrente nominale In - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007081444

Codice prodotto

TUK3029914

Cod. produttore

3029914

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo splitter, sgancio rapido a 4 pin tipo M12; tronco maschio dritto 0 m; due rami femmina dritto 0,3 m; cablaggio standard per due uscite separate con filo nero