pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3029539 SM312DQDP - 3029539

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 0...380 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Procedura di impostazione - Impostazione manuale

  • Max. distanza di commutazione - 380 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007081413

Codice prodotto

TUK3029539

Cod. produttore

3029539

Produttore

TUK

Distanza operativa:

0...380 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Max. distanza di commutazione:

380 mm

Messaggio di pre-guasto:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

12.1 mm

Altezza del sensore:

33.3 mm

Lunghezza del sensore:

53.8 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tempo di reazione:

1 ms

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (NEMA):

4X

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

MINI-BEAM: Diffuso; Portata: 380 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; 150 mm (6 pollici) M12 Pigtail QD