pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3028590 OTBVP6QD - 3028590

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3028590 OTBVP6QD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Max. distanza di commutazione - 50 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore 7/8 di pollice

  • Temperatura ambiente - -20...50 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007081314

Codice prodotto

TUK3028590

Cod. produttore

3028590

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Max. distanza di commutazione:

50 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore 7/8 di pollice

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

43.2 mm

Altezza del sensore:

59.9 mm

Lunghezza del sensore:

48 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

13

Serie OTB: pulsante touch ad azione momentanea con FC nero; ingresso: 10-30 V cc; alloggiamento superiore: polisulfone; uscita: PNP complementare; QD integrale in stile MINI