pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3028149 OTBA5QD - 3028149

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3028149 OTBA5QD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 105...130 V

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Max. distanza di commutazione - 50 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore 7/8 di pollice

  • Temperatura ambiente - -20...50 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007081253

Codice prodotto

TUK3028149

Cod. produttore

3028149

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

105...130 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Max. distanza di commutazione:

50 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore 7/8 di pollice

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

43.2 mm

Altezza del sensore:

59.9 mm

Lunghezza del sensore:

48 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

105...130 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

13

Serie OTB: pulsante touch ad azione momentanea con FC nero; ingresso: 120 V CA; alloggiamento superiore: polisulfone; uscita: relè E/M (SPDT); QD integrale in stile mini