pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3027388 SM30CC-312 - 3027388

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3027388 SM30CC-312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Connettore 7/8 di pollice

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 3.66 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007081239

Codice prodotto

TUK3027388

Cod. produttore

3027388

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Connettore 7/8 di pollice

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

3.66 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

9 A

Cavo: estremità singola 7/8 in; femmina dritta a 3 pin; guaina in PVC nero 3x18 da 3,66 m; dado di accoppiamento in nylon nero