pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3027377 SM30SRLQDB - 3027377

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. distanza di commutazione - 150000 mm

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Ricevitore

  • Messaggio di pre-guasto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007081222

Codice prodotto

TUK3027377

Cod. produttore

3027377

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. distanza di commutazione:

150000 mm

Fornitura del sistema unidirezionale:

Ricevitore

Messaggio di pre-guasto:

sì

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore 7/8 di pollice

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

30 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

114.6 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Tempo di reazione:

10 ms

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

4X

Serie SM30: Ricevitore - Frequenza B Acciaio inossidabile; Portata: 150 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: Bimodale: 1 NPN; 1 PNP - LO e DO; Mini Integral QD a 4 pin