pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3027373 SMA30SELQDB - 3027373

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 12...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. distanza di commutazione - 150000 mm

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007081215

Codice prodotto

TUK3027373

Cod. produttore

3027373

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

12...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. distanza di commutazione:

150000 mm

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente

Messaggio di pre-guasto:

sì

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore 7/8 di pollice

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

30 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

114.6 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

12...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

4X

Serie SM30: Emettitore - Frequenza B Acciaio inossidabile; Portata: 150 m; Ingresso: 10-30 V cc / 12-240 V ca; Uscita: non applicabile; Mini QD integrale a 3 pin