pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3027298 SM2A30PRLQD - 3027298

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3027298 SM2A30PRLQD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Ricevitore

  • Messaggio di pre-guasto -

  • Max. distanza di commutazione - 150000 mm

  • Con interfaccia di comunicazione DeviceNet -

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007081208

Codice prodotto

TUK3027298

Cod. produttore

3027298

Produttore

TUK

Fornitura del sistema unidirezionale:

Ricevitore

Messaggio di pre-guasto:

Max. distanza di commutazione:

150000 mm

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore 7/8 di pollice

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Larghezza del sensore:

30 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

114.6 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tempo di reazione:

10 ms

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

4X

Serie SM30: Ricevitore - Frequenza A PBT Poliestere; Portata: 150 m; Ingresso: 24-240 V CA; Uscita: SPST a stato solido - Funzionamento leggero; Mini QD integrale a 3 pin