pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3027080 MQDC-430RA - 3027080

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 9 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Angolo retto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000006493972

Codice prodotto

TUK3027080

Cod. produttore

3027080

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

9 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Angolo retto

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

4 A