pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3026892 fotoelettrico SM312 Diffuso 130mm NPN&PNP M12 - 3026892

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3026892 fotoelettrico SM312 Diffuso 130mm NPN&PNP M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 0...130 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Max. distanza di commutazione - 130 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488268923

Codice prodotto

TUK3026892

Cod. produttore

3026892

Produttore

TUK

Distanza operativa:

0...130 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Max. distanza di commutazione:

130 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

12.1 mm

Altezza del sensore:

33.3 mm

Lunghezza del sensore:

72.1 mm

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Tempo di reazione:

1 ms

Classe di protezione laser:

Senza

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

4X

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

SM312WQD: MINI-BEAM, Diffuso divergente, Portata, 130 mm, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, Bipolare, 1 NPN, 1 PNP, QD integrale M12 a 4 pin