pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3026865 SM2A312LVAGQD - 3026865

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3026865 SM2A312LVAGQD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 2000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore 1/2 pollici

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007081154

Codice prodotto

TUK3026865

Cod. produttore

3026865

Produttore

TUK

Max. distanza di commutazione:

2000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore 1/2 pollici

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Forma della scatola:

Blocco

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Materiale del corpo:

Plastica

Messaggio di pre-guasto:

sì

Tempo di reazione:

4 ms

Diametro del sensore:

18 mm

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

33.3 mm

Lunghezza del sensore:

88.6 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Grado di protezione (NEMA):

4X

MINI-BEAM: Retro polarizzato; Portata: 50 mm - 2 m; Ingresso: 24-240 V CA; Uscita: SPST a stato solido a 2 fili; QD micro integrale a 3 pin