pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3026847 MQDC-315RA - 3026847

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3026847 MQDC-315RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 4.57 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Angolo retto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007081130

Codice prodotto

TUK3026847

Cod. produttore

3026847

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

4.57 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Angolo retto

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo: MICRO a terminazione singola; codice C femmina ad angolo retto a 3 pin; guaina in PVC nero 3x22 da 4,57 m; guaina in PVC nero; dado di accoppiamento in ottone nichelato