pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3026839 SM31RQD - 3026839

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. distanza di commutazione - 3000 mm

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Ricevitore

  • Messaggio di pre-guasto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007081109

Codice prodotto

TUK3026839

Cod. produttore

3026839

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. distanza di commutazione:

3000 mm

Fornitura del sistema unidirezionale:

Ricevitore

Messaggio di pre-guasto:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

12.1 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

33.3 mm

Lunghezza del sensore:

72.1 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale del corpo:

Plastica

Tempo di reazione:

1 ms

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

4X

MINI-BEAM: Ricevitore; Portata: 3 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; QD integrale M12 a 4 pin