pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3026837 SM312FPQD - 3026837

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3026837 SM312FPQD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Forma della scatola - Blocco

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007081093

Codice prodotto

TUK3026837

Cod. produttore

3026837

Produttore

TUK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Forma della scatola:

Blocco

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

MINI-BEAM: Fibra ottica in plastica; Gamma: Dipende dalla fibra; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; QD integrale M12 a 4 pin