pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3026627 SSA-EB1PL-12ECQ8 - 3026627

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007080997

Codice prodotto

TUK3026627

Cod. produttore

3026627

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP65

Pulsante di arresto di emergenza SSA-EB1 da 30 mm; base illuminata rossa fissa; attuatore da 40 mm; IP65; contatti: 2NC/1NO-PNP; QD integrale M12 a 8 pin