pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3026263 SSA-EB1PLXR-02ECQ5B - 3026263

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007080928

Codice prodotto

TUK3026263

Cod. produttore

3026263

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP65

Pulsante di arresto di emergenza SSA-EB1 da 30 mm; base illuminata con flash rosso; attuatore da 40 mm; IP65; contatti: 2 NC; QD integrale M12 a 5 pin; compatibile con nodo BUS di sicurezza CH1=pin 1 e 4 CH2=pin 2 e 5