pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3026261 SSA-EB1PL-02ECQ5B - 3026261

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007080898

Codice prodotto

TUK3026261

Cod. produttore

3026261

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP65

Pulsante di arresto di emergenza SSA-EB1 da 30 mm; base illuminata rossa fissa; attuatore da 40 mm; IP65; contatti: 2 NC; QD integrale M12 a 5 pin; compatibile con nodo BUS di sicurezza CH1=pin 1 e 4 CH2=pin 2 e 5