pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3026159 SM312CV2 - 3026159

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 0...43 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Procedura di impostazione - Impostazione manuale

  • Max. distanza di commutazione - 43 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007080881

Codice prodotto

TUK3026159

Cod. produttore

3026159

Produttore

TUK

Distanza operativa:

0...43 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Max. distanza di commutazione:

43 mm

Messaggio di pre-guasto:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

12.1 mm

Altezza del sensore:

33.3 mm

Lunghezza del sensore:

53.8 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tempo di reazione:

1 ms

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (NEMA):

4X

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

MINI-BEAM: Rosso visibile 650 nm convergente; Punto focale: 43 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; Cavo da 2 m (6,5 piedi)