pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3025965 SM2A312D - 3025965

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3025965 SM2A312D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 0...380 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...240 V

  • Procedura di impostazione - Impostazione manuale

  • Max. distanza di commutazione - 380 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007080843

Codice prodotto

TUK3025965

Cod. produttore

3025965

Produttore

TUK

Distanza operativa:

0...380 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Max. distanza di commutazione:

380 mm

Messaggio di pre-guasto:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Diametro del sensore:

18 mm

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

33.3 mm

Lunghezza del sensore:

65.8 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tempo di reazione:

8 ms

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (NEMA):

13

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

MINI-BEAM: Diffuso; Portata: 380 mm; Ingresso: 24-240 V CA; Uscita: SPST a stato solido a 2 fili; Cavo da 2 m (6,5 piedi)