pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3025964 SM2A312LV - 3025964

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3025964 SM2A312LV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 5000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007080836

Codice prodotto

TUK3025964

Cod. produttore

3025964

Produttore

TUK

Max. distanza di commutazione:

5000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Forma della scatola:

Blocco

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Materiale del corpo:

Plastica

Messaggio di pre-guasto:

sì

Tempo di reazione:

4 ms

Diametro del sensore:

18 mm

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

33.3 mm

Lunghezza del sensore:

65.8 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Grado di protezione (NEMA):

4X

MINI-BEAM: Retro; Portata: 5 m; Ingresso: 24-240 V CA; Uscita: SPST a stato solido a 2 fili; Cavo da 2 m (6,5 piedi)