pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3025916 SM312FP - 3025916

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Forma della scatola - Blocco

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007080829

Codice prodotto

TUK3025916

Cod. produttore

3025916

Produttore

TUK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Forma della scatola:

Blocco

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

MINI-BEAM: Fibra ottica in plastica; Portata: Dipende dalla fibra; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; Cavo da 2 m (6,5 piedi)