pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3025823 S18DLGRYPQ - 3025823

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3025823 S18DLGRYPQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 3

  • Colore del corpo - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007080812

Codice prodotto

TUK3025823

Cod. produttore

3025823

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

3

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

Segnale acustico incorporato:

sì

S18 Luce diurna visibile EZ-LIGHT - 18 mm - IP67; Tre colori: verde, rosso e giallo; Ingresso PNP 10-30 V cc; QD M12 a 4 pin