TURCK BANNER SRL - TUK3025695 SSA-EB1PL-02ECQ5A - 3025695

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
2000007080782
Codice prodotto
TUK3025695
Cod. produttore
3025695
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP65
Pulsante di arresto di emergenza SSA-EB1 da 30 mm; base illuminata rossa fissa; attuatore da 40 mm; IP65; contatti: 2 NC; QD integrale M12 a 5 pin; compatibile con nodo BUS di sicurezza CH1=pin 1 e 2 CH2=pin 4 e 5
Un prodotto TURCK BANNER SRL
Scopri la serie TURCK BANNER SRL


