pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3025583 SI-HGZ63FQDR - 3025583

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3025583 SI-HGZ63FQDR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007080768

Codice prodotto

TUK3025583

Cod. produttore

3025583

Produttore

TUK

Materiale del corpo:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza a cerniera; zinco pressofuso; QD in linea; interruttore montato sul lato destro con QD verso il basso; 2 NC/1 NO; Micro M12 a 6 pin (doppia chiave) QD