TURCK BANNER SRL - TUK3025582 SI-HGZ63FQDL - 3025582
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
2000007080751
Codice prodotto
TUK3025582
Cod. produttore
3025582
Produttore
TUK
Materiale del corpo:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP67
Interruttore di sicurezza a cerniera; Zinco pressofuso; QD in linea; Interruttore montato sul lato sinistro con QD verso il basso; 2 NC/1 NO; Micro M12 a 6 pin (doppia chiave) QD