TURCK BANNER SRL - TUK3025171 SM912LV - 3025171
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 9000 mm
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 2
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
2000007080652
Codice prodotto
TUK3025171
Cod. produttore
3025171
Produttore
TUK
Max. distanza di commutazione:
9000 mm
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP/NPN
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza del sensore:
36.6 mm
Altezza del sensore:
63.5 mm
Lunghezza del sensore:
35.6 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata