TURCK BANNER SRL - TUK3019248 TL50BLGYRALSQ - 3019248

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 4
volume - 94 dB
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Altezza - 179.1 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
2000007080539
Codice prodotto
TUK3019248
Cod. produttore
3019248
Produttore
TUK
Numero di elementi della colonna segnaletica:
4
volume:
94 dB
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Altezza:
179.1 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Diametro esterno:
50 mm
Grado di protezione (NEMA):
13
Colore luce 1:
Verde
Colore luce 2:
Giallo
Colore luce 3:
Rosso
Tensione d'esercizio in DC:
12...30 V
Larghezza:
50 mm
Profondità:
50 mm