pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3019042 WL50SWL20Q - 3019042

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 12...30 V

  • Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005980763

Codice prodotto

TUK3019042

Cod. produttore

3019042

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

12...30 V

Versione della luce di passaggio:

Piastra di avvitamento

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

65.8 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza/profondità:

50 mm

Diametro:

50 mm