TURCK BANNER SRL - TUK3018753 WL50SWL11Q - 3018753
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 12...30 V
Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
2000007080522
Codice prodotto
TUK3018753
Cod. produttore
3018753
Produttore
TUK
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
12...30 V
Versione della luce di passaggio:
Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
65.8 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza/profondità:
50 mm
Diametro:
50 mm


