TURCK BANNER SRL - TUK3018752 WL50SGL11Q - 3018752
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada - Plastica
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 12...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
2000007080515
Codice prodotto
TUK3018752
Cod. produttore
3018752
Produttore
TUK
Versione della luce di passaggio:
Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
12...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza:
50 mm
Altezza/profondità:
50 mm
Lunghezza:
65.8 mm
Diametro:
50 mm


