pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3018751 WL50SRL11Q - 3018751

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 12...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007080508

Codice prodotto

TUK3018751

Cod. produttore

3018751

Produttore

TUK

Versione della luce di passaggio:

Piastra di avvitamento

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

12...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

50 mm

Altezza/profondità:

50 mm

Lunghezza:

65.8 mm

Diametro:

50 mm

Work light - Faretto da 50 mm; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP67/IP69K; Colore: Rosso; Lente da 11 gradi; Attacco rapido integrato M12