pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3018623 LEDWS50L11-XQ - 3018623

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3018623 LEDWS50L11-XQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Lunghezza - 64.1 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 64.1 mm

  • Diametro - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007080454

Codice prodotto

TUK3018623

Cod. produttore

3018623

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza:

64.1 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

64.1 mm

Diametro:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Vision Light-Faretto da 50 mm; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP67; Colore: Bianco; Lente da 11 gradi; QD M12 a 5 pin