pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3018346 K50BCLGRXPQ - 3018346

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 2

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007080430

Codice prodotto

TUK3018346

Cod. produttore

3018346

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

2

Tipo di montaggio:

Incasso

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

Segnale acustico incorporato:

sì

K50 Beacon EZ-LIGHT: Perimetro a 2 colori e vista dall'alto; Tensione: 12-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP69K; Ingresso: PNP; Colori: verde rosso; QD integrale M12 a 5 pin