TURCK BANNER SRL - TUK3017261 BR23S - 3017261
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della scatola - Blocco
Temperatura ambiente - 0...249 °C
Confezione
1 PZ
EAN
2000007080218
Codice prodotto
TUK3017261
Cod. produttore
3017261
Produttore
TUK
Forma della scatola:
Blocco
Temperatura ambiente:
0...249 °C
Fibra di vetro; fascio di array in modalità diffusa da 9,7 mm x 0,81 mm; guaina in acciaio inossidabile; lunghezza 0,91 m; punta di rilevamento rettangolare in plastica da 25,4 mm x 19 mm