pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3017131 Q26PXLPQ5 - 3017131

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3017131 Q26PXLPQ5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 800 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007080188

Codice prodotto

TUK3017131

Cod. produttore

3017131

Produttore

TUK

Max. distanza di commutazione:

800 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Forma della scatola:

Blocco

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Materiale del corpo:

Plastica

Messaggio di pre-guasto:

sì

Tempo di reazione:

0.25 ms

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Larghezza del sensore:

14 mm

Altezza del sensore:

47.4 mm

Lunghezza del sensore:

25 mm

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Sensore per oggetti trasparenti serie Q26; portata 0-0,8 m; tensione di alimentazione 12-30 V cc; classificazione IP67; uscite PNP; ottica coassiale LED rosso visibile; connettore a innesto rapido M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)