TURCK BANNER SRL - TUK3016662 TL50HGYRALSQ - 3016662

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 4
volume - 94 dB
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Altezza - 223.9 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
2000007080157
Codice prodotto
TUK3016662
Cod. produttore
3016662
Produttore
TUK
Numero di elementi della colonna segnaletica:
4
volume:
94 dB
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Altezza:
223.9 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Diametro esterno:
50 mm
Grado di protezione (NEMA):
13
Colore luce 1:
Verde
Colore luce 2:
Giallo
Colore luce 3:
Rosso
Tensione d'esercizio in DC:
18...30 V
Larghezza:
50 mm
Profondità:
50 mm