TURCK BANNER SRL - TUK3014978 LEDILA870XD6-XQ - 3014978
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Lunghezza - 914.6 mm
Larghezza - 59.4 mm
Altezza - 914.6 mm
Grado di protezione (IP) - IP50
Confezione
1 PZ
EAN
2000007080010
Codice prodotto
TUK3014978
Cod. produttore
3014978
Produttore
TUK
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza:
914.6 mm
Larghezza:
59.4 mm
Altezza:
914.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP50
Vision Light - Array lineare da 870 mm - IP50; 36 LED IR ad alta intensità - 24 V CC; Finestra in plastica diffondente; Richiede cavo MQDC20-xxx


