pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3013264 CSA-M12F41M12M41 - 3013264

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Schermato - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa - -40...105 °C

  • Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento - -40...105 °C

  • Corrente nominale In - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007079984

Codice prodotto

TUK3013264

Cod. produttore

3013264

Produttore

TUK

Schermato:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...105 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo splitter, M12 QD a 4 pin; tronco femmina dritto 0,3 m; due rami maschi dritto 0,3 m; cablaggio standard per due uscite separate con filo nero