pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3012398 MQLH-806-MF - 3012398

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3012398 MQLH-806-MF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 6

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007079892

Codice prodotto

TUK3012398

Cod. produttore

3012398

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

6

Lunghezza del cavo:

2 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

2 A

Cavo: M12 a doppia estremità codice A; connettore femmina dritto a 6 pin; connettore maschio dritto a 6 pin con schermatura; guaina in PVC nero da 2 m (6,56 piedi); dadi di accoppiamento in ottone nichelato