pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3011420 MQDC2S-1206 - 3011420

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3011420 MQDC2S-1206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 12

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007079861

Codice prodotto

TUK3011420

Cod. produttore

3011420

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

12

Lunghezza del cavo:

2 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

2.7 A

Cavo: M12 a terminazione singola; femmina dritta a 12 pin; guaina in PVC nero schermato 12x20,24 da 2 m (6,56 piedi); PVC nero; dado di accoppiamento in ottone nichelato