pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3010729 MQDC-403 - 3010729

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 1 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007079816

Codice prodotto

TUK3010729

Cod. produttore

3010729

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

1 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo: M12 a estremità singola; femmina dritta a 4 pin; guaina in PVC nero 4x22 da 1 m; dado di accoppiamento in ottone nichelato