TURCK BANNER SRL - TUK3010712 TL50GBYRQ - 3010712

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 4
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione d'esercizio - DC
Altezza - 219.1 mm
Diametro esterno - 50.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
2000007079809
Codice prodotto
TUK3010712
Cod. produttore
3010712
Produttore
TUK
Numero di elementi della colonna segnaletica:
4
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Altezza:
219.1 mm
Diametro esterno:
50.5 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Verde
Colore luce 2:
Blu
Colore luce 3:
Giallo
Colore luce 4:
Rosso
Tensione d'esercizio in DC:
18...30 V
Larghezza:
50.5 mm
Profondità:
50.5 mm