pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3010637 CSA-M1241M1241 - 3010637

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Schermato - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa - -40...105 °C

  • Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento - -40...105 °C

  • Corrente nominale In - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007079793

Codice prodotto

TUK3010637

Cod. produttore

3010637

Produttore

TUK

Schermato:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...105 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo splitter, M12 QD a 4 pin; tronco maschio dritto 0,3 m; due rami femmina dritto 0,3 m; cablaggio standard per due uscite separate con filo nero