pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3010475 CL50GRYANQ - 3010475

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3010475 CL50GRYANQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 3

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007079786

Codice prodotto

TUK3010475

Cod. produttore

3010475

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

3

Tipo di montaggio:

Incasso

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Plastica

Segnale acustico incorporato:

sì

Torretta Luminosa: indicatore acustico a 3 colori; tensione: 18-30 V cc; classificazione ambientale: IP50; ingresso: NPN; colori: verde, rosso, giallo; connettore QD integrale M12 a 5 pin